自転車 ブレーキ パーキングのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
124件の「自転車 ブレーキ パーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドスタンドスイッチキャンセラー」、「ブレーキレバー ストッパー付」、「ブレーキロック」などの商品も取り扱っております。
PK-1 パーキングレバー (ペア) DIA-COMPEランキング1位
セット内容左右セット仕様ニューパーキング機構(右側のみ)材質樹脂製レバー(鉄板インサート)質量(g)200(ペア)
1組
2,498税込2,748
当日出荷

ブレーキストッパー ADIOランキング2位
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種CYGNUS-X/SR/FI [28S1/SE44J](07/10-13/01)
1セット
4,998税込5,498
9日以内出荷


フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブレーキロック(BRAKE LOCK) アリート(ariete)ランキング5位
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
1個
1,998税込2,198
当日出荷

PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種PCX150/125
1セット
4,798税込5,278
3日以内出荷

右レバーのみストッパー付いてます。Vブレーキには非推奨
ブラック寸法(Φmm)22.2アズワン品番64-9572-18
1個
849税込934
6日以内出荷

スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
1個
499税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキを固定して、車輪が回ってバイクが倒れるのを防ぐパーキングストッパー ・ブレーキレバーを握ったままの状態で固定できるストッパー。休憩の時に壁やフェンスにバイクを立てかけたときに、うっかりバイクが転がって転倒してしまわないように、ブレーキをロックしておきましょう。 ・輪行するときのチェーンフックとしても使えます。チェーンがたるまないようにチェーンとブレーキに通しておきます。リアディレイラーの位置はローギアにしておくと、チェーンとフレームのチェーンステーと接触して傷がつくことがありません。リアブレーキがBBの後ろにあるタイプ(ダイレクトマウント)やディスクブレーキには使用できません。
質量(g)5
1個
299税込329
6日以内出荷

ブレーキを掛けた状態のままにレバーを固定しておく簡易ツールです。車両運搬時の動揺防止やメンテナンス時の車両の固定等の様々な用途で重宝します。 ○1ヶ販売
1個
779税込857
当日出荷

LEAD125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。 またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。 リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
適合車種LEAD125(13/07-)
1セット
5,098税込5,608
4日以内出荷

MAJESTY Sには標準でパーキングブレーキが付いていません。 しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。 ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。 またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。 ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。 リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
適合車種MAJESTY S XC155(13/10-) S-MAX(13/06-)
1セット
4,998税込5,498
32日以内出荷

1ペア(2個)
698税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
459税込505
当日出荷

アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種ADDRESS V125/G(07-) V125S
1セット
4,998税込5,498
5日以内出荷

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。材質PP/ABSオレンジ質量(g)10適合ハンドル径(Φmm)34
1個
539税込593
当日出荷

シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種CYGNUS-X/SR/FI [SE44J/1YP] (13/02-)
1セット
4,998税込5,498
9日以内出荷

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカストCP
1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット材質レバー=アルミ合金長さ(mm)120質量(g)170
1個
1,498税込1,648
当日出荷